Spécifications
Dimensions
- Longueur11 po
- Épaisseur du matériauCouche unique
- Taille2X Grand
Détails
- Chaleur de contact ANSIS.O.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA, EN388
- Type de fermetureBoucle de pouce, pince de manche
- CouleurHaute visibilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de vêtementManchon de protection
- Comprend un trou pour le pouceComprend une boucle pour le pouce
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant815733013360
- MatérielSupertissu
- Gamme de produitsBras et corps
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON815733013377
Aperçu
- Le matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A7 ANSI/ISEA pour certaines des plus hautes protections contre les coupures disponibles dans l’industrie (jusqu’à 8x la résistance aux coupures des manchons Kevlar®). La boucle de pouce et la pince de manchon maintiennent les manchons industriels en place Solution économique (économisez jusqu’à 50 % sur vos coûts annuels de manchons de protection tout en augmentant votre protection). Le schéma de couleurs haute visibilité offre une visibilité accrue sur le chantier. Lavable Vendu en unités