Motion
1073-S (7)

HEXARMOR
1073-S (7)

Gants de sécurité HexArmor - taille S ou 7, niveau de coupe ANSI A3, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11198703
N° MFR1073-S (7)
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1073-S (7)

Gants de sécurité HexArmor - taille S ou 7, niveau de coupe ANSI A3, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11198703
N° MFR1073-S (7)
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
Votre prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9.5
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Acrylonitrile
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4544C
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1073-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027543
  • Matériel
    Mélange de fibre de verre PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027550

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE HPPE 1073-S/7 HELIX MI-HAUTEUR AVEC F
  • Tricot : PEHP de calibre 15 et coquille en mélange de fibre de verre offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : Le revêtement de la paume en micro mousse nitrile offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Zone renforcée de la fourche du pouce pour une durabilité accrue Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Sans silicone