Spécifications
Dimensions
- Longueur9.5
- TailleXX S
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAcrylonitrile
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884544C
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSéchage/huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot15g
- Matériau de la doublureMélange de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureMélange de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant1073-XXS (5)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013027529
- MatérielMélange de fibre de verre PEHP, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013027581
Aperçu
- Tricot : PEHP de calibre 15 et coquille en mélange de fibre de verre offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : Le revêtement de la paume en micro mousse nitrile offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Zone renforcée de la fourche du pouce pour une durabilité accrue Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Sans silicone