Motion
1090-XXXL (12)

HEXARMOR
1090-XXXL (12)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec XG Palm Dip, taille 3XL
N° D’ARTICLE MI11198715
N° MFR1090-XXXL (12)
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1090-XXXL (12)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec XG Palm Dip, taille 3XL
N° D’ARTICLE MI11198715
N° MFR1090-XXXL (12)
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4121B
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1090-XXXL (12)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013026386
  • Matériel
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013026379

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT 1090-XXXL/12 HELIX NYLON/ÉLASTHANE
  • Tricot : Coquille en mélange de nylon/élasthanne de calibre 15 haute performance offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : La paume en mousse de nitrile sans solvant offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Ajustement ergonomique 3D conçu en Allemagne pour une dextérité et une tactilité ultimes Conforme aux normes REACH d’Oeko-Tex et de ProDerm pour être exempt de produits chimiques agressifs Tailles limitées disponibles