Motion
1091-XL (10)

HEXARMOR
1091-XL (10)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec immersion en mousse de nitrile dans la paume, taille TG
N° D’ARTICLE MI11198719
N° MFR1091-XL (10)
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1091-XL (10)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec immersion en mousse de nitrile dans la paume, taille TG
N° D’ARTICLE MI11198719
N° MFR1091-XL (10)
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
Votre prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.5
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4122X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1091-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013026447
  • Matériel
    Mélange de nylon PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013026416

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE NYLON/ÉLASTHANE HELIX 11091-XL/10
  • Tricot : Coquille en mélange de nylon de calibre 15 haute performance offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : Revêtement de la paume en mousse flexible de nitrile offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone