Spécifications
Dimensions
- Longueur9.5
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurOrange/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883121X
- Couverture des doigtsPlein avec dégagement sécuritaire des doigts
- Type de poignéeSéchage/huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot15g
- Matériau de la doublureMélange de nylon PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange de nylon PEHP
- Matériau de la doublureMélange de nylon PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant1092-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013026508
- MatérielMélange de nylon PEHP, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013026515
Aperçu
- Tricot : Extérieur en mélange de nylon de calibre 15 haute performance offrant une protection contre les coupures à 360° degrés Revêtement : Le revêtement de la paume en mousse de nitrile flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Technologie Safe Finger Release (SFR) pour une utilisation lors de l’utilisation d’outils de vissage manuels Sans silicone Les applications possibles pour le gant Helix® 1092 sont des lieux de travail où des tournevis pneumatiques ou électriques portatifs sont utilisés, notamment : Outils électriques portatifs Tournevis Tournevis Tournevis à rivets Le gant Helix® 1092 n’a pas été testé pour une utilisation avec : Outils de perçage (p. ex., perceuses à colonne) Machines à meuler Tours de machines à meuler *Télécharger la fiche technique du produit pour l’avis de non-responsabilité complet