Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreJoint d’étanchéité
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0000
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-25001-02
- Numéro CUP du fabricant810001795009
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux réglable
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieVS300G
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, résistance aux chocs élevée Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025174
Aperçu
- Les oreilles souples garantissent un ajustement stable et à basse pression. Le protège-sourcils offre une protection contre les particules volantes. saleté, et poussière Bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Joint en mousse remplaçable pour une utilisation multi-usage Composants souples et durs à double injection Les boucles nasales souples assurent une distribution uniforme du poids sur le pont de nez Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % 100 % sans métal Conforme à la norme ANSI Z87.1.2015, Impact élevé Z87+, CE EN166, et CSA Z94.3 (Add +1.0 n’est pas conforme à CSA Z94.3)