Motion
2025X-XXL (11)

HEXARMOR
2025X-XXL (11)

2025X Rig Lizard, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198926
N° MFR2025X-XXL (11)
Prix47.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2025X-XXL (11)

2025X Rig Lizard, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198926
N° MFR2025X-XXL (11)
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
Prix47.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2
  • Taille
    XXL

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Hi Vis/Rouge/Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.9500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2025X-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001795948
  • Matériel
    Supertissu, TPX
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001792367

Aperçu

Description du fabricant
2025X-XXL/11 2025X LÉZARD DE PLATEFORME, TAILLE XXL
  • L’exosquelette d’impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec une conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance ANSI/ISEA de niveau A6 pour une protection contre les coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure) La paume durable TP-X+® maintient les niveaux les plus élevés de résistance à l’abrasion et la prise hautement spécialisée fonctionne même dans les situations les plus saturées Résistance aux perforations ANSI/ISEA de niveau 5 Index et pouce renforcés Poignets élastiques pour un ajustement sûr Haute dextérité, conception précourbée pour un ajustement supérieur Adhérence dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement, matériaux de qualité Lavables