Motion
2074-L (9)

HEXARMOR
2074-L (9)

Gants de sécurité HexArmor - taille G ou 9, niveau de coupe ANSI A6, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11199057
N° MFR2074-L (9)
Prix15.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2074-L (9)

Gants de sécurité HexArmor - taille G ou 9, niveau de coupe ANSI A6, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11199057
N° MFR2074-L (9)
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
Prix15.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    S.O.
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2074-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001796259
  • Matériel
    PEHP, acier, fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029295

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT BLEU 2074-L/9 AVEC HPPE/ACIER
  • Extérieur en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 pour une résistance aux coupures ANSI/ISEA A6 à 360 degrés Le revêtement flexible de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Zone renforcée de la fourche du pouce Dextérité et tactilité ultimes Lavables pour une durée de vie prolongée