Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetVelcro TPR
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882121X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant2132-STL-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001796938
- MatérielCuir synthétique, TPR
- Gamme de produitsHex1
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013023835
Aperçu
- Fermeture Velcro® en TPR réglable pour un ajustement sûr Utilisation confortable toute la journée avec un matériau respirant au dos de la main Le jeu de couleurs noir s’intègre aux opérations uniformes ou dissimulées La paume en cuir synthétique offre une résistance à l’abrasion et une prise solide dans les situations d’huile sèches ou légères Le dos du pouce sert de toile sourcilière pratique pour éliminer la sueur Écran tactile sur les doigts et la paume Ajustement très dextéreux avec ajustement, matériaux de qualité Pouce et index renforcés pour une durabilité accrue Tirette pour enfiler et retirer facilement le poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® en TPR pour un ajustement sûr