Spécifications
Dimensions
- Longueur11
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurHavane, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetAirprene avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X33F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.9500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant3092-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733019423
- MatérielSupertissu, TPX
- Gamme de produitsThornArmor
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733017979
Aperçu
- Trois couches de matériau de marque SuperFabric® dans la paume offrant une protection contre les coupures ANSI/ISEA de niveau A9 L’enveloppe renforcée pour les doigts allongeant la zone résistante aux perforations Le panneau HexVent® perméable à l’air sur le dos de la main aide à vous garder au frais La paume durable TP-X® offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en néoprène aéré avec fermeture Velcro® empêche les débris de pénétrer Protection contre les piqûres d’aiguille ANSI/ISEA de niveau 5 Lavable