Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur12
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurOrange, haute visibilité, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCoupe jupon
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4021X-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733013056
- MatérielSupertissu, TPR
- Gamme de produitsGGT5
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013028298
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau ISEA A8 pour certaines des plus hautes résistances aux coupures de l’industrie. L’Exoskeleton entièrement résistant aux chocs avec protections contre les chocs IR-X® haute performance offre aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 Niveau 2 La poignée à boue HexArmor Grip® offre une prise fiable dans les situations sèches ou huileuses légères Les coutures intérieures et extérieures mettent en œuvre un filet à noyau à double couture, plus de durabilité et de longévité L’entrejambe renforcé de l’index et du pouce pour une durabilité accrue Le poignet respirant Airprene s’ajuste en toute sécurité et améliore le confort La palette de couleurs haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable