Motion
4081-XXS (5)

HEXARMOR
4081-XXS (5)

Série 4081 Cuir chromé taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199426
N° MFR4081-XXS (5)
Prix79.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4081-XXS (5)

Série 4081 Cuir chromé taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199426
N° MFR4081-XXS (5)
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
Prix79.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTP ou taille 5
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X13F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4081-XXS (5)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013024344
  • Matériel
    Supertissu, cuir de peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733010697

Aperçu

Description du fabricant
4081-XXS/5 4081 SÉRIE CHROME SI
  • La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A8 ANSI/ISEA pour une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure). La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel de confort et d’adhérence. Le poignet Slipfit® permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement entre les tâches