Motion
6044-XXS (5)

HEXARMOR
6044-XXS (5)

6044 PointGuard X taille 5
N° D’ARTICLE MI11199465
N° MFR6044-XXS (5)
Prix169.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
6044-XXS (5)

6044 PointGuard X taille 5
N° D’ARTICLE MI11199465
N° MFR6044-XXS (5)
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
Prix169.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X33F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.93.8800
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6044-XXS (5)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010802
  • Matériel
    Supertissu, élasthanne
  • Gamme de produits
    Piqûre d’aiguille
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027895

Aperçu

Description du fabricant
6044-XXS/5 6044 POINTGUARD X TAILLE 5
  • La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* Testé à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Le plus haut niveau de résistance aux coupures sur les zones améliorées notées, ANSI/ISEA Niveau de coupure A9 et niveau de piqûre d’aiguille 4 Utilisation recommandée comme solution sous le gant avec la combinaison appropriée de gants supérieurs Coquille légère en élasthanne avec support élastique au poignet Lavable