Motion
7071-L (9)

HEXARMOR
7071-L (9)

Gants résistants aux coupures en nitrile pour produits chimiques 7071 avec chocs, taille G
N° D’ARTICLE MI11199467
N° MFR7071-L (9)
Prix38.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
7071-L (9)

Gants résistants aux coupures en nitrile pour produits chimiques 7071 avec chocs, taille G
N° D’ARTICLE MI11199467
N° MFR7071-L (9)
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
Prix38.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    13.75
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Deux places
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Deux places
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, haute visibilité
  • Description de la construction
    Barrière contre les liquides
  • Type de poignet
    Bracelet allongé
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X41DP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7071-L (9)
  • Numéro CUP du fabricant
    810001799878
  • Matériel
    Nitrile, TPR
  • Gamme de produits
    HexOne/X
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028090

Aperçu

Description du fabricant
7071-L/9 7071 NITRILE RÉSISTANT AUX COUPURES
  • Manchette allongée de style gantelet offrant une couverture supplémentaire du bras Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité La couleur haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité à la résistance chimique EN374 contre : (J) Niveau n-Heptane 4 (K) Hydroxyde de sodium 40 % Niveau 6 (L) Acide sulfurique 96 % Niveau 3 (M) Acide nitrique 65 % Niveau 5 (O) Hydroxyde d’ammonium 25 % Niveau 2 (T) Formaldéhyde 37 % Niveau 6 Doublure intérieure résistante aux coupures 360° Le revêtement de paume en nitrile offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Double trempage pour une résistance aux liquides/aux Haute dextérité et ajustement