Motion
V2.40x007.3  F37750

FREUDENBERG NOK
V2.40x007.3 F37750

2.40 CS X 7.3 ID F37750 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11204550
N° MFRV2.40x007.3 F37750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
V2.40x007.3 F37750

2.40 CS X 7.3 ID F37750 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11204550
N° MFRV2.40x007.3 F37750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12.1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49063986 2.40 CS X 7.3 ID F37750 JOINTS TORIQUES
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères