Motion
31308/CL7CDF

SKF
31308/CL7CDF

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 50.50 mm
N° D’ARTICLE MI11298378
N° MFR31308/CL7CDF
Prix375.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31308/CL7CDF

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 50.50 mm
N° D’ARTICLE MI11298378
N° MFR31308/CL7CDF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    50.50 mm

Détails

  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
31308/CL7CDF BRG