Motion
NU 2310 ECP/P5VQ3751

SKF
NU 2310 ECP/P5VQ3751

Roulements cylindriques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI11299175
N° MFRNU 2310 ECP/P5VQ3751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2310 ECP/P5VQ3751

Roulements cylindriques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI11299175
N° MFRNU 2310 ECP/P5VQ3751
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • ABEC
    Grade 5
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 2310 ECP/P5VQ3751 BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée