Motion
PWTR 2562.2RS

SKF
PWTR 2562.2RS

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI11299295
N° MFRPWTR 2562.2RS
Prix239.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PWTR 2562.2RS

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI11299295
N° MFRPWTR 2562.2RS
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
Prix239.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.9744 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    6564 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Capacité de charge statique
    8093 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PWTR 2562.2RS BRG