Motion
ARN 4828

SKF
RNA 4828

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI11299335
N° MFRRNA 4828
Prix1,665.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4828

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI11299335
N° MFRRNA 4828
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
Prix1,665.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    155 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    27202 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA 4828 présente un diamètre d’alésage de 155 mm, un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 2.31 lb, conçus pour les environnements à usage intensif.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27202 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    77559 lbf
  • Série
    ARN
  • Capacité de charge statique
    77559 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RNA 4828 BRG