Motion
6215 N

SKF
6215 N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11299575
N° MFR6215 N
Prix451.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6215 N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11299575
N° MFR6215 N
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
Prix451.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6215 N BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6215 N est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215 N
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15489 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11016 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571065809

Aperçu

Description du fabricant
6215 N BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée