Motion
PHG 144-3M-6

SKF
PHG 144-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 144 mm, largeur de 6 mm, 48 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299826
N° MFRPHG 144-3M-6
Prix0.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 144-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 144 mm, largeur de 6 mm, 48 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299826
N° MFRPHG 144-3M-6
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
Prix0.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    144 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, fonctionnement synchrone sans glissement, excellente stabilité dimensionnelle, convient aux climats tropicaux, réduction de la consommation d’énergie et augmentation du temps moyen entre les défaillances
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    48
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 144-3M-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE