Motion
PHG 234-3M-6

SKF
PHG 234-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 234 mm, largeur de 6 mm, 78 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299907
N° MFRPHG 234-3M-6
Prix1.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 234-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 234 mm, largeur de 6 mm, 78 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299907
N° MFRPHG 234-3M-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    234 mm
  • Poids
    0.0066 lb, 0.003 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    78
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 234-3M-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE