Motion
PHG 124-L-100

SKF
PHG 124-L-100

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 12.3750 po, largeur de 1.0000 po, 33 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301404
N° MFRPHG 124-L-100
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 124-L-100

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 12.3750 po, largeur de 1.0000 po, 33 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301404
N° MFRPHG 124-L-100
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
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    12.3750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur ; Résistant à l’ozone ; Fonctionnement synchronisé sans glissement ; Stabilité dimensionnelle ; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    33
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 124-L-100 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE