Motion
PHG 501-3M-15

SKF
PHG 501-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 501 mm, largeur de 15 mm, 167 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301752
N° MFRPHG 501-3M-15
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 501-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 501 mm, largeur de 15 mm, 167 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301752
N° MFRPHG 501-3M-15
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
Prix7.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    501 mm
  • Poids
    0.044 lb, 0.02 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Cordons en fibre de verre à faible élasticité; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    167
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 501-3M-15 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE