Motion
PHS 05B-1A26

SKF
PHS 05B-1A26

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu A, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302562
N° MFRPHS 05B-1A26
Prix11.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 05B-1A26

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu A, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302562
N° MFRPHS 05B-1A26
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
Prix11.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du pas
    2.6130 po
  • Poids
    0.11 lb, 0.05 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 05B-1A26
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good