Motion
PHS 06B-1A30

SKF
PHS 06B-1A30

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302774
N° MFRPHS 06B-1A30
Prix11.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1A30

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302774
N° MFRPHS 06B-1A30
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
Prix11.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du pas
    3.5874 po
  • Poids
    0.48 lb, 0.22 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1A30
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good