Motion
PHS 06B-3BH16

SKF
PHS 06B-3BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304840
N° MFRPHS 06B-3BH16
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-3BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304840
N° MFRPHS 06B-3BH16
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.4567 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7874 po
  • Largeur totale
    1.3780 po
  • Diamètre du pas
    1.9220 po
  • Poids
    0.96 lb, 0.43 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-3BH16