Motion
PHG 550-H-075

SKF
PHG 550-H-075

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 1397 mm, 0.7500 po de largeur, 110 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305749
N° MFRPHG 550-H-075
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 550-H-075

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 1397 mm, 0.7500 po de largeur, 110 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305749
N° MFRPHG 550-H-075
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
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1693 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    1397 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    110
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 550-H-075 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE