Motion
PHS 12B-1BH16

SKF
PHS 12B-1BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307560
N° MFRPHS 12B-1BH16
Prix29.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307560
N° MFRPHS 12B-1BH16
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
Prix29.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.9528 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8898 po
  • Largeur totale
    1.3780 po
  • Diamètre du pas
    3.8445 po
  • Poids
    2.91 lb, 1.32 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1BH16