Motion
PHS 10B-1DSA18

SKF
PHS 10B-1DSA18

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu A, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308534
N° MFRPHS 10B-1DSA18
Prix34.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-1DSA18

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu A, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308534
N° MFRPHS 10B-1DSA18
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
Prix34.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.8740 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.6535 po
  • Diamètre du pas
    3.5992 po
  • Poids
    3.22 lb, 1.46 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-1DSA18