Motion
PHS 06B-1DSA25

SKF
PHS 06B-1DSA25

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu A, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308572
N° MFRPHS 06B-1DSA25
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1DSA25

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu A, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308572
N° MFRPHS 06B-1DSA25
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
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.5591 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6929 po
  • Largeur totale
    1.0039 po
  • Diamètre du pas
    2.9929 po
  • Poids
    1.39 lb, 0.63 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1DSA25