Motion
PHS 41-1A60

SKF
PHS 41-1A60

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310665
N° MFRPHS 41-1A60
Prix49.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 41-1A60

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310665
N° MFRPHS 41-1A60
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
Prix49.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.8402 po
  • Poids
    4.23 lb, 1.92 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 41-1A60
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good