Motion
PHS 40-2B35

SKF
PHS 40-2B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311935
N° MFRPHS 40-2B35
Prix59.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 40-2B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311935
N° MFRPHS 40-2B35
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
Prix59.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.8598 po
  • Largeur totale
    1.6299 po
  • Poids
    6.57 lb, 2.98 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 40-2B35