Motion
PHE UJMB25

SKF
PHE UJMB25

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 12 mm taille A, Alésage de 12 mm taille B, D.E. de 25 mm, Longueur de 110 mm
N° D’ARTICLE MI11313437
N° MFRPHE UJMB25
Prix67.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMB25

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 12 mm taille A, Alésage de 12 mm taille B, D.E. de 25 mm, Longueur de 110 mm
N° D’ARTICLE MI11313437
N° MFRPHE UJMB25
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
Prix67.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    12 mm
  • Taille d’alésage B
    12 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Poids
    0.7200 lb

Détails

  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMB

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMB25 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE