Motion
PHS 16B-1DSA15

SKF
PHS 16B-1DSA15

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu A, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11315255
N° MFRPHS 16B-1DSA15
Prix108.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1DSA15

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu A, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11315255
N° MFRPHS 16B-1DSA15
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
Prix108.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.7795 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3622 po
  • Largeur totale
    2.5197 po
  • Diamètre du pas
    4.8098 po
  • Poids
    9.35 lb, 4.24 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-1DSA15