Motion
PHS 20B-1BH18

SKF
PHS 20B-1BH18

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11315793
N° MFRPHS 20B-1BH18
Prix118.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1BH18

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11315793
N° MFRPHS 20B-1BH18
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
Prix118.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.7244 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.9921 po
  • Largeur totale
    1.9685 po
  • Diamètre du pas
    25.0874 po
  • Poids
    13.76 lb, 6.24 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1BH18