Motion
PHS 60-2B26

SKF
PHS 60-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316097
N° MFRPHS 60-2B26
Prix125.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316097
N° MFRPHS 60-2B26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix125.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.6299 po
  • Largeur totale
    2.1299 po
  • Poids
    12.48 lb, 5.66 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-2B26