Motion
PHS 12B-2B26

SKF
PHS 12B-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316102
N° MFRPHS 12B-2B26
Prix125.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316102
N° MFRPHS 12B-2B26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix125.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.7244 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9685 po
  • Diamètre du pas
    6.2220 po
  • Poids
    12.42 lb, 5.63 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-2B26
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon