Motion
PHG 1264-8M-85

SKF
PHG 1264-8M-85

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1264 mm, largeur de 85 mm, 158 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11316643
N° MFRPHG 1264-8M-85
Prix116.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1264-8M-85

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1264 mm, largeur de 85 mm, 158 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11316643
N° MFRPHG 1264-8M-85
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
Prix116.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1264 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de Dents  
    158

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1264-8M-85 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good