Motion
PHP 2-5V1090-SK

SKF
PHP 2-5V1090-SK

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.9000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11319727
N° MFRPHP 2-5V1090-SK
Prix178.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 2-5V1090-SK

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.9000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11319727
N° MFRPHP 2-5V1090-SK
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
Prix178.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    10.9000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 2-5V1090-SK POULIE