Motion
PHS 16B-2B26

SKF
PHS 16B-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11319869
N° MFRPHS 16B-2B26
Prix273.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-2B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11319869
N° MFRPHS 16B-2B26
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
Prix273.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.1181 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.7559 po
  • Diamètre du pas
    8.2961 po
  • Poids
    29.79 lb, 13.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-2B26
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good