Motion
PHG 3360-14M-55

SKF
PHG 3360-14M-55

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 55 mm, 240 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11320613
N° MFRPHG 3360-14M-55
Prix269.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 3360-14M-55

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 55 mm, 240 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11320613
N° MFRPHG 3360-14M-55
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
Prix269.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3360 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux; Cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    240
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 3360-14M-55 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE