Motion
PHS 24B-1B35

SKF
PHS 24B-1B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11322685
N° MFRPHS 24B-1B35
Prix569.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 24B-1B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11322685
N° MFRPHS 24B-1B35
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
Prix569.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.9055 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    1.5748 po
  • Diamètre du pas
    16.7339 po
  • Poids
    73.78 lb, 33.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 24B-1B35