Motion
PHF FX10-220X285

SKF
PHF FX10-220X285

Bague sans clé - série FX10 , DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI11323763
N° MFRPHF FX10-220X285
Prix685.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHF FX10-220X285

Bague sans clé - série FX10 , DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI11323763
N° MFRPHF FX10-220X285
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
Prix685.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    285 mm
  • Poids
    24.3 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Nombre de vis verrouillées
    26
  • Série
    FX10

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE PHF FX10-220X285
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good