Motion
PHS 24B-2B30

SKF
PHS 24B-2B30

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324490
N° MFRPHS 24B-2B30
Prix1,122.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 24B-2B30

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324490
N° MFRPHS 24B-2B30
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
Prix1,122.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2992 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2520 po
  • Largeur totale
    3.9370 po
  • Diamètre du pas
    14.3500 po
  • Poids
    119.89 lb, 54.4 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 24B-2B30