Motion
PHS 120-1C42

SKF
PHS 120-1C42

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324545
N° MFRPHS 120-1C42
Prix1,159.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 120-1C42

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324545
N° MFRPHS 120-1C42
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
Prix1,159.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    20.9201 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    96.53 lb, 43.8 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 120-1C42