Motion
PHS 10B-3C80

SKF
PHS 10B-3C80

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu en C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324575
N° MFRPHS 10B-3C80
Price$1,172.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-3C80

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu en C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324575
N° MFRPHS 10B-3C80
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
Price$1,172.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.1181 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.1496 po
  • Largeur totale
    2.6378 po
  • Diamètre du pas
    15.9193 po
  • Poids
    54.32 lb, 24.6 kg

Details

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-3C80

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs