Motion
PHS 28B-1TB38

SKF
PHS 28B-1TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325327
N° MFRPHS 28B-1TB38
Prix1,788.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 28B-1TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325327
N° MFRPHS 28B-1TB38
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
Prix1,788.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5039 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du pas
    21.1917 po
  • Poids
    100.09 lb, 45.4 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    38
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 28B-1TB38