Motion
PHS 32B-1C45

SKF
PHS 32B-1C45

Pignon de chaîne à rouleaux - 32B / 2 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325678
N° MFRPHS 32B-1C45
Prix2,284.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 32B-1C45

Pignon de chaîne à rouleaux - 32B / 2 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325678
N° MFRPHS 32B-1C45
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
Prix2,284.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0866 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.4724 po
  • Largeur totale
    3.9370 po
  • Diamètre du pas
    28.6713 po
  • Poids
    257.88 lb, 117 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 32B-1C45